Vérin compact SMC CDQ2KB40TF-15DZ

Vérin Compact CDQ2K

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2KB40TF-15DZ
Rubix :0338-2373928
Fabricant :CDQ2KB40TF-15DZ
VERIN COMPACT D40 C15 DETECTION MAGNETIQUE ANTI ROTATION

Résumé technique

Typeverin compact d40 c15 detection magnetique anti rotation
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C15 DETECTION MAGNETIQUE ANTI ROTATION


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entiérement été reconé§ue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entiérement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 é  13% selon le modéle sélectionné. Tous les vérins CQ2 é  l'alésage compris entre é' 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir é  des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre é' 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été coné§ue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut étre ainsi réalisé sans erreur gré¢ce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiéne lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d40 c15 detection magnetique anti rotation
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre15 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
136,64 € HT
/ unité
163,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours