Références
SMC :CD55B40-150M-X1439
Rubix :0338-2392723
Fabricant :00938218

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT ISO D40 C150 MAGN RAINURE EN T TIGE FILETE
Les vérins pneumatiques à double effet de la série C55 ont été conçus pour répondre à une large gamme d'applications de machines d'automatisation. La série C55 atteint des performances de charge exceptionnelles grâce à ses pare-chocs en caoutchouc, à la bague d'usure du piston et à la bague de la tige. Les options de montage standardisées sont conformes aux normes ISO 21287 et 6431.
Points forts
Conforme à la norme ISO 21287
La construction est similaire à la spécification actuelle de résistance aux charges latérales CQ2
La construction à bague agrippante permet une maintenance facile et rapide
Les auto-commutateurs peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin.
La construction est similaire à la spécification actuelle de résistance aux charges latérales CQ2
La construction à bague agrippante permet une maintenance facile et rapide
Les auto-commutateurs peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin.
Applications
Machine d'automatisation
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,03 € HT
/ unité
152,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours