Vérin compact SMC CDQ2WA32TF-25DZ

Vérin Compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDQ2WA32TF-25DZ
Rubix :0338-2257528
Fabricant :00794518
VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D32 C25 DETECTION MAGNETIQUE
Résumé technique
Typeverin compact tige traversante d32 c25 detection magnetique
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D32 C25 DETECTION MAGNETIQUE


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact tige traversante d32 c25 detection magnetique
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,66 HT
/ unité
115,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours