Vérin rotatif SMC CDRA1BS100TF-180CZ
Vérinrotatif pignon-cremaillère série CRA1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDRA1BS100TF-180CZ
Rubix :0338-2197850
Fabricant :CDRA1BS100TF-180CZ
EAN :3618035793629
Documents
Détails articles : ACTIONNEUR ROTATIF CDRA1BS100TF-180CZ
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série CRA1-Z.L'actionneur rotatif à pignon et crémaillère CRA1 offre un positionnement précis et un excellent rapport couple/taille. Les alésages suivants sont disponibles : 30, 50, 63, 80 et 100 mm. Les unités peuvent être commandées avec des amortisseurs ou admettant les détecteurs. Les dimensions vont de 3" X 4" X 2" jusqu'à un maximum de 8" X 9.65" X 4.41". Des modèles à extrémité simple tige ou tige traversante sont disponibles.
Verin rotatif pignon-cremaillere serie cra1-z
Points forts
Actionneur rotatif de type standard
3 types de montage disponibles
Embout de tige simple ou double disponible
Dimensions des alésages : 50mm ~ 100mm
Autocommutateur possible
3 types de montage disponibles
Embout de tige simple ou double disponible
Dimensions des alésages : 50mm ~ 100mm
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Course du cylindre | 180 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
900,61 € HT
/ unité
1 080,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours