Références
SMC :CDQ2B63TF-45DZ
Rubix :0338-2175989
Fabricant :CDQ2B63TF-45DZ
EAN :3618035820189

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D63 C45 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d63 c45 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,17 € HT
/ unité
188,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours