Références
Camozzi :QP2A032A050
Rubix :3294-2202991
Fabricant :QP2A032A050


Résumé technique
| Type | verin compact d32 c50 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D32 C50 DETECTION MAGNETIQUE
Cylindre compact Camozzi QP2A032A050 à course courte magnétique, double effet. Ø32 x 50 mm, tige en acier inoxydable et corps en aluminium anodisé (0–80 °C, jusqu’à 10 bar).
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d32 c50 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | aluminium anodisé (corps) et acier inoxydable laminé (tige) |
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,43 € HT
/ unité
112,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours