Vérin compact SMC JCDQ12-20

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :JCDQ12-20
Rubix :0338-2283871
VERIN COMPACT SERIE JCQ JCDQ12-20

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT SERIE JCQ JCDQ12-20


Vérin compact à double effet et simple tige.
Léger 25 g (ø12 course 5).
Alésages (mm) : 12 ~ 100.
Courses jusqu'à 50 mm.
Coussin pare-chocs.
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
-Double effet, simple tige, vérin compact.
-Léger 25 g (ø12 course 5).
-Dimensions d'alésage (mm) : 12 ~ 100.
-Courses jusqu'à 50 mm.
-Coussin pare-chocs.
-Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.

Amagnet : D (intégré)
Montage : Trou traversant (standard)
Taille de l'alésage : 12 mm
Type de filetage de l'orifice : Filet M
Course : 20 mm
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil conducteur ou connecteur précâblé : 0,5 m (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Nombre : 2 pièces (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
53,61 HT
/ unité
64,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours