Références
Festo :ADVUL-12-25-P-A
Rubix :0326-2290706
Fabricant :156848
EAN :4052568121013
Détails articles : VERIN COMPACT ADVUL-12-25-P-A
Vérin compact ADVUL-12-20-P-A pour détection sans contact. Tige de piston antirotation grâce à deux tiges de guidage réunies par un étrier. Course=20 mm, Diamètre de piston=12 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Extrémité de tige de piston=Taraudage
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact advul |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,33 € HT
/ unité
355,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours