Vérin compact SMC CDQ2B50TF-25DCZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B50TF-25DCZ
Rubix :0338-2257380
Fabricant :CDQ2B50TF-25DCZ
VERIN COMPACT D50 C25 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d50 c25 detection magnetique
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre25 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C25 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d50 c25 detection magnetique
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre25 mm
112,15 € HT
/ unité
134,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours