Vérin compact SMC CDQ2B63TF-45DCZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2B63TF-45DCZ
Rubix :0338-2390033
Fabricant :00791956



Résumé technique
| Type | verin compact d63 c45 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 45 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D63 C45 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d63 c45 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 45 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,10 € HT
/ unité
192,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours