Références
SMC :CDQ2A50TF-30DZ
Rubix :0338-2175938
Fabricant :CDQ2A50TF-30DZ
EAN :3618035838238

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D50 C30 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d50 c30 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,53 € HT
/ unité
124,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours