Vérin compact SMC MGPS50TF-150
Vérin Compact série MGP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MGPS50TF-150
Rubix :0338-2052339
Fabricant :MGPS50TF-150

Résumé technique
| Type | orifice : tf (g) |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP MGPS50TF-150
Le MGP a été conçu pour les applications utilisant des charges latérales lourdes, applications que l'on retrouve dans les manipulations de matériel, les élévations et le stoppage. Le vérin dispose d'une conception ultra compacte en incorporant le corps du vérin au corps du guide. Comme la longueur de course augmente, la longueur du guide s'accroît également, ce qui améliore aussi la capacité de guidage de charge du vérin. Les vérins guidés conçus de façon conventionnelle disposent d'une longueur de guidage fixée ce qui diminue de façon drastique la capacité de charges latérales à mesure qu'augmentent les longueurs de course. Le MGP est la dernière génération de vérins guidés et offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, 2 emplacements d'orifice, des rainures de montage du détecteur des deux côtés, et un montage sur rainure en T plus versatile que sur la série MGQ. Les options d'exécutions spéciales pour cette série comprennent des amortisseurs pneumatiques réglables, des colonnes renforcées, une série sans cuivre, haute température et faible vitesse.
Verin compact guide serie mgp
Informations techniques
Attributs
| Type | orifice : tf (g) |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 150 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 067,65 € HT
/ unité
1 281,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours