Vérin compact SMC CQ2B20-5DC

Cylindre compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B20-5DC
Rubix :0338-2210292
Fabricant :00026909
EAN :3618035692915
VERIN COMPACT D20 C5

Résumé technique

Typeverin compact d20 c5
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C5


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d20 c5
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre5 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
45,12 HT
/ unité
54,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours