Références
Festo :DPDM-20-25-PA
Rubix :0326-2560008
Fabricant :4840803
EAN :4052568293345
Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-20-25-PA
Points forts
Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact dpdm-20-25-pa |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,68 € HT
/ unité
135,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours