Vérin compact SMC CDQ2B25-40DZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDQ2B25-40DZ
Rubix :0338-2173898
Fabricant :00762205
EAN :3618035828284
VERIN COMPACT D25 C40 DETECTION MAGNETIQUE
Résumé technique
Typeverin compact d25 c40 detection magnetique
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D25 C40 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d25 c40 detection magnetique
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre40 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,57 HT
/ unité
76,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours