Vérin compact SMC CXSJM6-50
Vérin Compact série CXSJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CXSJM6-50
Rubix :0338-2096323
Fabricant :CXSJM6-50
EAN :3618035660648
Documents
Détails articles : VERIN A DOUBLE TIGE CXSJM6-50
La série CXS est disponible dans six alésages et avec des longueurs de course allant jusqu'à 100 mm. Cette série est très compacte et possède une caractéristique anti-rotation très précise. Il s'adapte parfaitement aux applications de prise et de pose de précision ou de manipulation de matériel léger. La série CXS peut être utilisée soit avec des détecteurs statiques ou avec des détecteurs Reed. Il est également disponible en version salle blanche.
Verin bi-tiges compact serie cxsj
Informations techniques
Attributs
| Type | m (guide lisse) |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,37 € HT
/ unité
316,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h