Vérin compact SMC CDQ2B100TF-40DZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2B100TF-40DZ
Rubix :0338-2176039
Fabricant :00717290
EAN :3618035833639

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D100 C40 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d100 c40 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,89 € HT
/ unité
291,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours