Références
Festo :ADN-100-50-A-P-A-S2-22K2-S6
Rubix :0326-2563858
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-100-50-A-P-A-S2-22K
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn-100-50-a-p-a-s2-22k |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,53 € HT
/ unité
605,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours