Vérin compact SMC CDU16-5D
Cylindre à montage libre CDU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDU16-5D
Rubix :0338-2099580
Fabricant :00015449
EAN :3618035787475

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Documents
Détails articles : VERIN UNIV. DOUBLE EFFET CDU16-5D
Le cylindre à montage libre de la série CU permet un gain de place et un montage direct et précis. l est disponible dans des alésages de 6 mm à 32 mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent des capacités d'autocommutation, des choix de montage libre, des rainures de montage d'interrupteur encastrées, une tige non rotative, une tige double, un simple et un double effet, et des butoirs en caoutchouc standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,78 € HT
/ unité
112,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours