Vérin compact Festo DPDM-25-10-S-PA

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPDM-25-10-S-PA
Rubix :0326-2559933
Fabricant :4829800
EAN :4052568292478
VERIN COMPACT DPDM-25-10-S-PA

Résumé technique

Typeverin compact dpdm-25-10-s-pa
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre10 mm

Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-25-10-S-PA


Points forts

Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact dpdm-25-10-s-pa
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre10 mm
117,89 HT
/ unité
141,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours