Références
SMC :CDQ2A20-25DCZ
Rubix :0338-2389801
Fabricant :00788344

Résumé technique
| Type | verin compact d20 c25 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D20 C25 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d20 c25 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,39 € HT
/ unité
70,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours