Vérin compact SMC CDQ2KA50TF-100DMZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques
Références
SMC :CDQ2KA50TF-100DMZ
Rubix :0338-2389979
Fabricant :00793428
VERIN COMPACT D50 C100 DM ANTI ROTATION TIGE FILETE
Résumé technique
Typeverin compact d50 c100 dm anti rotation tige filete
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D50 C100 DM ANTI ROTATION TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Vérin compact à double effet, simple tige
Filetage de l'orifice : M ; Rc, NPT ou G
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d50 c100 dm anti rotation tige filete
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,95 HT
/ unité
249,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours