Vérin pneumatique normalisé SMC CP96NDB80-160C
Vérin pneumatique normalisé SMC
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :CP96NDB80-160C
Rubix :0338-2491948
Fabricant :02017421
Détails articles : VERIN BLOQUEUR SERIE SERIE CP96N
Le CP96, vérin ISO à profil avec tirants fermés, est disponible en 6 tailles d'alésage de ø32 à ø125mm. Les couvercles et les écrous de tirants de haute précision améliorent la précision du montage et prolongent la durée de vie du vérin. L'augmentation de la précision de la douille et de la tige de piston, ainsi que la réduction des tolérances, ont permis de diminuer la déflexion de la tige de piston. Les courses standard vont de 25 à 800 mm.
Points forts
-Double effet
Accommodation en fin de course
Accommodation en fin de course
Informations techniques
Attributs
| Type | verin bloqueur serie serie cp96n |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
985,58 € HT
/ unité
1 182,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours