Vérin pneumatique normalisé Mecaline 895848

VÉRIN PNEUMATIQUE ISO 15552 – DOUBLE EFFET – MAGNETIQUE – AMORTISSEMENT REGLABLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :879567
Mecaline :895848
Rubix :P600-2540114
Fabricant :895848
EAN :3660338481499
VERIN ISO PROFIL ALU D32 C50 MAGNETIQUE

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D32 C50 MAGNETIQUE


Vérin pneumatique ISO 15552, conception du corps à profil, simple tige, amortissement de fin de course réglable, détection magnétique de la position.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
Typeverin iso profil alu d32 c50 magnetique
66,33 € HT
/ unité
79,60 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (12) jours