Vérin à tige Aventics 0822306210
Vérin à tirant ISO 15552, Série TRB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :0822306210
Rubix :J439-2334110
Fabricant :0822306210


Résumé technique
| Diamètre vérin | 125 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 400 mm |
| Type | vérin à tirant iso 15552 |
Documents
Détails articles : VERIN ISO TIRANTS D125 C400 MAGNETIQUE
Vérin à tirant ISO 15552, Série TRB
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 125 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 400 mm |
| Type | vérin à tirant iso 15552 |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 359,43 € HT
/ unité
1 631,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours