Vérin compact SMC CDU16-15T
Vérin à montage universel série CU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDU16-15T
Rubix :0338-2099579
Fabricant :00019908
EAN :3618035787598

Résumé technique
| Type | vérin compact ; simple effet - extension par ressort |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Documents
Détails articles : VERIN UNIV. DOUBLE EFFET CDU16-15T
La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin compact ; simple effet - extension par ressort |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,40 € HT
/ unité
109,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours