Vérin compact SMC CDQ2KA63TF-30DZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDQ2KA63TF-30DZ
Rubix :0338-2389996
Fabricant :00793462
VERIN COMPACT D63 C30 DETECTION MAGNETIQUE ANTI ROTATION

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D63 C30 DETECTION MAGNETIQUE ANTI ROTATION


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter des interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Vérin compact à double effet, simple tige
Tailles d'alésage * : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Course standard * : 5 à 100
Filetage des orifices : M * ; Rc, NPT ou G *
Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre30 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
186,52 € HT
/ unité
223,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours