Vérin compact SMC CDU10-15S
Vérin à montage universel série CU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDU10-15S
Rubix :0338-2098832
Fabricant :00015353
EAN :3618035787796

Résumé technique
| Type | cu ; simple effet - retour par ressort |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
Documents
Détails articles : VERIN S.E. MONT. UNIVER. D.10 CDU10-15S
La série CU de vérins à montage libre et à faible vitesse réduit l'encombrement et permet un montage direct et précis. Elle est disponible avec des alésages allant de 6 à 32 mm et des longueurs de course allant jusqu'à 50 mm. Les options comprennent, entre autres, la compatibilité avec les détecteurs, le choix de montage libre, des rainures intégrées pour le montage des détecteurs, une tige anti-rotation, une tige traversante, simple ou double effet et des butées en caoutchouc en standard.
Verin a montage universel serie cu
Informations techniques
Attributs
| Type | cu ; simple effet - retour par ressort |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 15 mm |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,87 € HT
/ unité
101,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours