Vérin compact Festo EZH-5/20-25-B

Cylindre plat EZH

Voir les informations techniques

Références

Festo :EZH-5/20-25-B
Rubix :0326-2058166
Fabricant :164993
EAN :4052568073657
VERIN PLAT EZH-5/20-25-B SIMPLE EFFET 164993

Résumé technique

Typecylindre plat ezh
Diamètre vérin5 mm
Course du cylindre25 mm

Détails articles : VERIN PLAT EZH-5/20-25-B SIMPLE EFFET 164993


Vérin plat EZH-5/20-25-B anti-rotation Course=25 mm, Diamètre de piston=(* 12 mm, * Diamètre équivalent), Amortissement=Pas d'amortissement, Position de montage=indifférent, Mode de fonctionnement=(* à simple effet, * en poussée)

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat ezh
Diamètre vérin5 mm
Course du cylindre25 mm
174,47 HT
/ unité
209,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours