Vérin à tige SMC ZCDUKC16-10D
Vérin à montage universel pour le vide série ZCUK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZCDUKC16-10D
Rubix :0338-2051610
EAN :3618036492453
Documents
Détails articles : VERIN MAGN.TIGE CREUSE ZCDUKC16-10D
La série ZCUK est une série de vérins anti-rotation à montage libre pour les applications du vide. La série ZCUK a été créée pour faire passer le vide dans la tige afin de pouvoir installer une ventouse pour le vide à l'extrémité de la tige. Un guide est fourni en standard. Les ventouses pour le vide sont disponibles avec des diamètres de ventouse allant de ø2 à ø50. Le raccordement par le capot ou par la tige est disponible du côté de la tige. La série ZCUK est disponible dans 5 alésages.
Verin a montage universel pour le vide serie zcuk
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 16 mm |
|---|---|
| Type | verin magnétique tige creuse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,01 € HT
/ unité
211,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
