Pompe à vide pneumatique Piab 0106923

Capuchon de retenue

Voir les informations techniques

Références

Piab :0106923
Rubix :4963-2358509
Fabricant :0106923
CARTOUCHE COAX MINI PI 12-3 C

Résumé technique

Typecapuchon de retenue

Détails articles : CARTOUCHE COAX MINI PI 12-3 C


COAX® est une solution avancée pour créer du vide avec de l'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs conventionnels, ce qui permet de concevoir un système de vide flexible, modulaire et efficace. La cartouche COAX® MICRO à deux étages est probablement l'éjecteur à vide multi-étagé le plus petit au monde. Son faible poids permet de l'intégrer à proximité du point d'aspiration dans les applications de prise et de dépose à grande vitesse de petits objets. La cartouche COAX® MINI à deux étages a des dimensions de montage réduites et la cartouche COAX® MINI à trois étages a un débit de vide initial élevé. La cartouche COAX® MIDI à deux étages a de petites dimensions de montage et la cartouche COAX® MIDI à trois étages a un débit de vide initial élevé. Les cartouches MIDI sont des générateurs efficaces d'air de soufflage et conviennent également à l'évacuation rapide de grands volumes.

Points forts

Cartouche COAX® à trois étages - MINI - avec un débit de vide initial élevé
-Niveau de vide jusqu'à 90 -kPa à faible pression d'alimentation
-Fiabilité élevée du système en cas de pression d'alimentation fluctuante ou faible
-Convient à la manipulation d'objets scellés avec une vitesse d'aspiration élevée

Informations techniques


Attributs
Typecapuchon de retenue
162,77 € HT
/ unité
195,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours