Références
Festo :OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P
Rubix :0326-2567157
Fabricant :540016
EAN :4052568178185
Détails articles : VENTURI OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P
Venturi OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2P Port pour l'alimentation/vide avec filetage en G, port d'échappement avec silencieux ouvert Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Informations techniques
Attributs
| Type | venturi ovem-10-h-b-go-ce-n-2p |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
983,14 € HT
/ unité
1 179,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
