Ventouses et pinces souples Piab 3150118S
Ventouses plates U en silicone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Piab :3150118S
Rubix :4963-2201859
Fabricant :3150118S



Documents
Détails articles : JUPE DE VENTOUSE U15 SIL 50
Ventouse universelle/plate en silicone pour la manutention d'objets à surfaces plates ou légèrement courbes.
Points forts
Conviennent pour les surfaces planes ou légèrement bombées
Conviennent également pour les surfaces concaves
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone (sil) |
|---|---|
| Diamètre | 15 mm |
| Forme | rond |
| Type | sans raccords |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,49 € HT
/ unité
16,19 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h