Ventouses et pinces souples SMC ZPT2-N01

Ventouse serie zp2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT2-N01
Rubix :0338-2279839
VENTOUSE SERIE ZP2 ZPT2-N01

Résumé technique

Matièreacier inoxydable;vinyle
Diamètre6,6 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZPT2-N01


Suite au lancement de notre nouvelle série ZP2 de ventouses, nous offrons désormais à nos clients une solution complète tout-en-un. Développée dans le cadre de notre gamme de produits du vide en plein essor, cette nouvelle série ZP2, lorsque combinée à nos gammes de ventouses actuelles ZP & ZP2V, nous procure un portefeuille impressionnant d'options de ventouses permettant de répondre aux besoins de manipulation et de transfert les plus difficiles. Les ventouses de série ZP2 sont disponibles dans une large gamme de tailles, formes et matières et conviennent à une variété d'applications.
Ventouse serie zp2

Points forts

-Entrée verticale du vide
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètre des tampons de 2 mm à 50 mm
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable;vinyle
Diamètre6,6 mm
Formerond
Typeadaptateur pour coussin d'aspiration
14,05 € HT
/ unité
16,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours