Ventouses et pinces souples Piab 0104729

Ventouses multi-soufflets BX-P Polyuréthane

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Piab :0104729
Rubix :4963-2201720
Fabricant :0104729
VENTOUSE BX52P 30/60 JUPE FILTRE

Résumé technique

Matièrepolyuréthane 30/60 (pu)
Diamètre52 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE BX52P 30/60 JUPE FILTRE


Conviennent pour les surfaces irrégulières et poreuses comme le carton, etc.. Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de trace.

Points forts

Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire, recommandées pour des surfaces irrégulières et les matériaux poreux, tels que le carton Ventouses de deux couleurs. Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces

Applications

Plastic part removal;Assemblage des garnitures intérieures et extérieures;Boîtes et conteneurs;Alimentation de feuilles intercalaire;Montage et ouverture/fermeture de cartons;Alimentation rotative de cartons;Formage, chargement et déchargement de plateaux;Préhension robotisée et emballage;Alimentation et tri de couvercles/cartes;Retrait de pièces plastiques

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyuréthane 30/60 (pu)
Diamètre52 mm
Formesoufflet
Typeavec filtre
Température mini10 °C
Température maxi50 °C
74,59 HT
/ unité
89,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours