Ventouses et pinces souples SMC ZP3P-T25PTSF-B5

Vacuum Products - Soufflet à 5,5 étages avec guide et adaptateur - ZP3P-JT

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP3P-T25PTSF-B5
Rubix :0338-2492375
Fabricant :01663474
VENTOUSE SERIE ZP3E

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre25 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E


Pour l'adsorption de pièces générales
-Dimensions des tampons : Ø 20 - Ø 50 mm
  • Formes : Type plat avec rainure
  • Matériaux : Le caoutchouc de silicone est conforme à la norme FDA21CFRSS1772600
  • Options : Entrée de vide verticale à filetage mâle et femelle
    Coussinet de couleur bleue
    -Fuites réduites

    Diamètre du coussinet : ø25
    Taille du filetage de montage : B5 (M5 x 0,8, filetage femelle)
  • Informations techniques


    Attributs
    Matièrecaoutchouc de silicone
    Diamètre25 mm
    Formerond
    Typeventouse serie zp3e
    24,62 € HT
    / unité
    29,54 € TTC
    • Livraison habituellement sous (22) jours