Ventouses et pinces souples SMC ZPT25CS-A6

Avec bague d'arrêt - ZPT (U,C)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT25CS-A6
Rubix :0338-2612006
Fabricant :ZPT25CS-A6
EAN :3618036449723
VENTOUSE SERIE ZPT

Résumé technique

Matièrecaoutchouc silicone
Diamètre25 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT


Pour l'adsorption de pièces générales
Taille ventouse : Ø 2 - Ø 50 mm Forme : Plat, Plat nervuré Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical.

Points forts

Dimensions du tampon : Ø 2 - Ø 50 mmFormes : Type plat, type plat avec nervuresMatériaux : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur, NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthaneOptions : Filetage mâle et femelle, entrée verticale pour le vide.

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc silicone
Diamètre25 mm
Formerond
Typeventouse
16,89 € HT
/ unité
20,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours