Ventouses et pinces souples Festo VAS-10-M5-SI-B

Ventouse

Voir les informations techniques

Références

Festo :VAS-10-M5-SI-B
Rubix :0326-2564145
Fabricant :1385610
EAN :4052568061968
VENTOUSE VAS-10-M5-SI-B

Résumé technique

Matièresilicone
Diamètre10 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE VAS-10-M5-SI-B


Ventouse VAS-10-M5-SI-B Compensateur de hauteur de ventouse=1,1 mm, Diamètre nominal=2 mm, Diamètre de ventouse=10 mm, Volume de ventouse=0,12 cm3, Position du raccord=en haut

Informations techniques


Attributs
Matièresilicone
Diamètre10 mm
Formerond
Typevas
20,57 € HT
/ unité
24,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours