Ventouses et pinces souples SMC ZP2-B04US

Ventouse serie zp2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP2-B04US
Rubix :0338-2279716
Fabricant :ZP2-B04US
EAN :3618036475241
VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-B04US

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre4 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-B04US


Suite au lancement de notre nouvelle série ZP2 de ventouses, nous offrons désormais à nos clients une solution complète tout-en-un. Développée dans le cadre de notre gamme de produits du vide en plein essor, cette nouvelle série ZP2, lorsque combinée à nos gammes de ventouses actuelles ZP & ZP2V, nous procure un portefeuille impressionnant d'options de ventouses permettant de répondre aux besoins de manipulation et de transfert les plus difficiles. Les ventouses de série ZP2 sont disponibles dans une large gamme de tailles, formes et matières et conviennent à une variété d'applications.
Ventouse serie zp2

Points forts

-Tampon d'aspiration à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40mm à 125mm

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre4 mm
Formerond
Typetampon plat
6,00 € HT
/ unité
7,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h