Ventouses et pinces souples SMC ZP3E-32UMCL

Coussin d'aspiration

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP3E-32UMCL
Rubix :0338-2414807
Fabricant :ZP3E-32UMCL
VENTOUSE ZP3E-32UMCL

Résumé technique

Matièrefaire du nbr libre
Diamètre32 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE ZP3E-32UMCL


Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs d'études de choisir la configuration appropriée de la ventouse. Les ventouses ZP, ZP2 et ZP3 conviennent ainsi à une grande variété d'applications de levage, qu'elles soient courantes ou inhabituelles.

Points forts

-Tampon d'aspiration à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrefaire du nbr libre
Diamètre32 mm
Formeplat
Typecoussin d'aspiration
34,07 € HT
/ unité
40,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours