Ventouses et pinces souples Piab 3150101
Ventouses à soufflet B Chloroprène
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Piab :3150101
Rubix :4963-2074467
Fabricant :3150101



Documents
Détails articles : VENTOUSE B10 TWO 60 31.50.101 UE 10
Les ventouses à soufflet en chloroprène de Piab sont conçues pour une manipulation polyvalente et durable dans un large éventail d’applications industrielles. Fabriquées en caoutchouc chloroprène de haute qualité, ces ventouses offrent une excellente résistance aux huiles, aux intempéries et à l'abrasion. Le soufflet flexible s'adapte aux surfaces irrégulières et incurvées, compensant les différences de hauteur et assurant une préhension sûre. Idéales pour les secteurs de l'automobile, de l'emballage et de la fabrication générale, ces ventouses offrent des performances constantes et durables dans des environnements exigeants.
Points forts
Fabriquées en caoutchouc chloroprène de haute qualité
Excellente résistance aux huiles, à l'abrasion et aux intempéries
Le soufflet flexible s’adapte aux surfaces courbées et irrégulières
Manipulation sans laisser de traces
Durables pour une utilisation de longue durée dans des environnements exigeants
Idéales pour l'automobile, l'emballage et conditionnement et la fabrication générale
Applications
Pièces moulées par injection de plastique, plaques de tôle
Informations techniques
Attributs
| Matière | chloroprène (cr) |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | sans raccords |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 110 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,91 € HT
/ unité
8,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h