Ventouses et pinces souples Piab 0101431
Ventouses à soufflet B Silicone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Piab :0101431
Rubix :4963-2358116
Fabricant :0101431



Documents
Détails articles : VENTOUSE B30-2.20.04AB
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, peuvent saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation de pièces minces. Les ventouses sont proposées en Silicone, Silicone conducteur, Chloroprène, HNBR et Nitrile-PVC.
Points forts
Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
Permettent la séparation de pièces minces.
Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone (sil) |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | g1/4 mâle, avec filtre à maille |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,06 € HT
/ unité
64,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours