Ventouses et pinces souples Piab 0204998

Ventouses à soufflet B-XP Polyuréthane

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Piab :0204998
Rubix :4963-2359123
Fabricant :0204998
VENTOUSE

Résumé technique

Matièrepolyuréthane 30/60 (pu)
Diamètre25 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE


Conviennent pour les surfaces irrégulières et poreuses comme le carton, etc.. Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de trace.

Points forts

Conviennent pour des compensations de niveaux limitées avec une bonne stabilité. Excellentes performances de préhension sur les objets ondulés et poreux ou présentant des fuites de surface tels que le carton, les pièces en plastique texturé et les matériaux composites (surface brute) Pour les versions bicolores, les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes, ce qui rend les ventouses à la fois résistantes et stables, et en même temps, souples et flexibles. Les ventouses DURAFLEX® sont fabriquées dans un matériau spécialement développé qui combine l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces

Applications

Plastic part removal;Assemblage des garnitures intérieures et extérieures;Boîtes et conteneurs;Alimentation de feuilles intercalaire;Montage et ouverture/fermeture de cartons;Alimentation rotative de cartons;Formage, chargement et déchargement de plateaux;Préhension robotisée et emballage;Alimentation et tri de couvercles/cartes;Retrait de pièces plastiques

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyuréthane 30/60 (pu)
Diamètre25 mm
Formesoufflet
Typesans raccords
40,11 € HT
/ unité
48,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours