Ventouses et pinces souples SMC ZPR50CN-08-B8
Ventouse serie zpr
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPR50CN-08-B8
Rubix :0338-2280009
EAN :3618036454918

Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPR ZPR50CN-08-B8
Les ventouses pour le vide de la série ZPR sont disponibles dans 12 diamètres allant de 2 à 50 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Le raccord du vide latéral est livré avec des raccords instantanés, une technologie reconnue de SMC, et est disponible avec ou sans compensateur.
Ventouse serie zpr
Points forts
Entrée latérale du vide
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Intégration d'une seule touche
Diamètre des tampons de 2 mm à 50 mm
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet
Quatre matériaux différents disponibles
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Intégration d'une seule touche
Diamètre des tampons de 2 mm à 50 mm
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet
Quatre matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Forme | plat |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,70 € HT
/ unité
48,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours