Ventouses et pinces souples Piab 0101107
Ventouses à soufflet B Nitrile-PVC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Piab :0101107
Rubix :4963-2201747
Fabricant :0101107



Documents
Détails articles : VENTOUSE B50.30 NPV
Les ventouses à soufflet Nitrile-PVC de Piab sont conçues pour une manipulation robuste et fiable dans des environnements industriels exigeants. Fabriquées à partir d'un mélange Nitrile-PVC durable, ces ventouses offrent une excellente résistance aux huiles, aux produits chimiques et à l'abrasion. Le soufflet flexible s'adapte aux surfaces irrégulières et compense les différences de hauteur, garantissant une préhension sûre sur une grande variété de matériaux. Idéales pour les applications automobiles et industrielles, elles offrent des performances constantes et durables dans des conditions difficiles.
Points forts
Fabriqué à partir d'un mélange robuste de nitrile et de PVC pour une durabilité accrue et une manipulation sans traces
Excellente résistance aux huiles, aux produits chimiques et à l'abrasion
La conception flexible du soufflet s'adapte aux surfaces irrégulières
Préhension sûre sur une large gamme de matériaux
Performance durable dans des conditions industrielles difficiles
Idéales pour les environnements automobiles et de production
Applications
Pièces moulées par injection de plastique, tôles sèches
Informations techniques
Attributs
| Matière | nitrile-pvc (npv) |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | sans raccords |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 90 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,21 € HT
/ unité
33,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours