Références
Festo :VAS-10-M5-NBR
Rubix :0326-2580231
Fabricant :173440
EAN :4052568037451

Détails articles : VENTOUSE VAS-10-M5-NBR
Ventouse VAS-10-M5-NBR avec joint OL. Diamètre nominal=2 mm, Diamètre de ventouse=10 mm, Diamètre d'aspiration effectif=8 mm, Position du raccord=en haut, Forme de la ventouse=plat cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Forme | rond |
| Type | vas |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,17 € HT
/ unité
15,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours