Références
SMC :ZP2-B08AUN
Rubix :0338-2279741

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-B08AUN
Suite au lancement de notre nouvelle gamme de ventouses de la série ZP2, nous pouvons désormais offrir à nos clients une solution complète à guichet unique. Développée dans le cadre de notre gamme croissante de produits liés au vide, cette nouvelle série ZP2, associée à nos gammes existantes de ventouses ZP et ZP2V, nous permet de disposer d'un formidable portefeuille d'options de ventouses pour répondre aux besoins de manipulation et de transfert les plus exigeants. Les ventouses de la série ZP2 sont disponibles dans une large gamme de tailles, de formes et de matériaux et conviennent à un grand nombre d'applications.
-Dimensions des tampons : Ø 2 - Ø 15 mm
-Formes : Type plat
-Matériaux : NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur
-Haute flexibilité
Diamètre du tampon : 8mm (Type Blast)
Type de tampon : AU
Matériau : N (NBR)
-Formes : Type plat
-Matériaux : NBR, caoutchouc de silicone, caoutchouc d'uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc de silicone conducteur
-Haute flexibilité
Diamètre du tampon : 8mm (Type Blast)
Type de tampon : AU
Matériau : N (NBR)
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Forme | plat |
| Type | tampon d'aspirateur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,10 € HT
/ 10 unités
81,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours