Ventouses et pinces souples SMC ZP2-10UCL

Tampon de type court

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP2-10UCL
Rubix :0338-2256400
Fabricant :00732276
EAN :3618036476941
VENTOUSE ZP2-10UCL

Résumé technique

Matièrenbr sans marque
Diamètre10 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE ZP2-10UCL


Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins en matière de manutention et de transfert. ? Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs d'études de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ventouses ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage courantes et inhabituelles.

Points forts

-Ventouse à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des ventouses de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr sans marque
Diamètre10 mm
Formeplat
Typetampon sans marque
27,82 € HT
/ unité
33,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours