Ventouses et pinces souples SMC ZPT25BN-B01

Ventouse serie zpt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT25BN-B01
Rubix :0338-2095958
Fabricant :ZPT25BN-B01
EAN :3618036450002
VENTOUSE ZPT25BN-B01

Résumé technique

Matièrenbr
Diamètre25 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE ZPT25BN-B01


Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Informations techniques


Attributs
Matièrenbr
Diamètre25 mm
Formesoufflet
Typeentrée verticale
24,84 HT
/ unité
29,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours