Ventouses et pinces souples SMC ZPT50UN-B01

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT50UN-B01
Rubix :0338-2051426
EAN :3618036447118
VENTOUSE PLATE-NBR-D.50- G1/8 ZPT50UN-B01

Résumé technique

Matièrenitrile (nbr)
Diamètre50 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE PLATE-NBR-D.50- G1/8 ZPT50UN-B01


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Taille ventouse : Ø 2 - Ø 50 mm Forme : Plat, Plat nervuré Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical.

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenitrile (nbr)
Diamètre50 mm
Formeplat
Typeventouse plate-nbr-d.50- g1/8 zpt50un-b01
Température mini0 °C
Température maxi120 °C
20,43 € HT
/ unité
24,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours